城山衛生材料合資会社
城山衛生材料合資会社の 一般・作業マスク
城山衛生材料合資会社の サージカルマスク
使いきり不織布マスク ふつうサイズ50枚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
26365905
品番
101093
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
ウイルス、細菌、花粉、ホコリ等の侵入をブロックする3層構造フィルタ採用。
材質
PP不織布
形状
プリーツ
寸法(mm)
【マスク】約175×95
色
白
サイズ
ふつう
タイプ
使い捨てタイプ
入数(枚)
50
構造
3層
対象
ウイルス・風邪・花粉・PM2.5
アズワン品番
65-0347-15
メーカー商品コード
31714266
ひもタイプ
耳かけ