つばさ
つばさの 一般・作業マスク
つばさの サージカルマスク
フェイスマスク50枚入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
26366045
品番
741008
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
衛生的な使い捨てタイプ。立体プリーツ加工により息苦しさを軽減。
材質
本体:ポリプロピレン不織布、耳ひも:ポリエステル・ポリウレタン、ノーズピース:ポリエチレン
形状
プリーツ
寸法(mm)
【マスク】約175×95
色
ホワイト
入数(枚)
50
構造
3層
使用限度時間(h)
24
対象
ウイルス・風邪・花粉
アズワン品番
65-0349-54
メーカー商品コード
31747530
ひもタイプ
耳かけ
細菌ろ過効率(BFE)
BFE99%以上