使い切りマスクレギュラーサイズ50枚入り

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード26366316 品番4562272140533
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

帯電フィルター内蔵で花粉・ホコリをしっかりガード。通気性素材使用で呼吸ラクラク。

材質本体:ポリプロピレン、耳かけ:ウーリースパンデックス、ノーズフィット:ポリエチレン 形状プリーツ 寸法(mm)90×175 ホワイト 入数(枚)50 構造3層 対象ウイルス・花粉・風邪・PM2.5 アズワン品番65-0352-25 メーカー商品コード31957625 ひもタイプ耳かけ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする