曜日別特売
No.431-MC ポリエチグローブeco外エンボス クリア No.431シリーズ サンフラワー 26366630

No.431-MC ポリエチグローブeco外エンボス クリア No.431シリーズ サンフラワー 26366630
No.431-MC ポリエチグローブeco外エンボス クリア No.431シリーズ サンフラワー 26366630
No.431-MC ポリエチグローブeco外エンボス クリア No.431シリーズ サンフラワー 26366630

ポリエチグローブeco外エンボス クリア No.431シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
中指長(cm)8.4
手の平幅(cm)12.8
内容量1袋(200枚)注文コード26366630品番No.431-MC
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

植物由来原料を10%使用したバイオマスマーク認定ポリエチレン手袋。クリアタイプ。

材質低密度ポリエチレン(バイオマス原料10%)厚さ(mm)0.023クリアサイズM入数(枚)200全長(cm)28コード32677751中指長(cm)8.4手の平幅(cm)12.8アズワン品番65-0356-83エンボス加工外エンボス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする