シャープドキュメントシステム
シャープドキュメントシステムの 店舗運営用品
シャープドキュメントシステムの キャッシャー/レジ・会計用品
シャープドキュメントシステムの 電子レジスター/ドロワー
サーマルロール 20巻
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(20巻)
注文コード
26366937
品番
RL5880B
参考基準価格(税別)
¥5,410
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
環境対応の感熱タイプのレジロール。
材質
感熱紙(FSC認証サーマル紙)
幅(mm)
58
色
ホワイト
質量(g)
240
長さ(m)
【ロール】63
外径(Φmm)
80
グレード
【感熱紙】中保存
コード
41016718
アズワン品番
65-0361-94
引掛け穴内径(Φmm)
17.5
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000