サーマルロール 20巻

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20巻) 注文コード 26366946 品番 RLF8080
参考基準価格(税別)¥7,620 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

環境対応の感熱タイプのレジロール。

材質感熱紙(FSC認証サーマル紙) 幅(mm)80 ホワイト 質量(g)340 長さ(m)【ロール】65 外径(Φmm)80 グレード【感熱紙】中保存 コード41016725 アズワン品番65-0361-95 引掛け穴内径(Φmm)12

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする