デュラレックス
デュラレックスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
デュラレックスの グラス・食器・カトラリー
デュラレックスの マグカップ・グラス・コップ
デュラレックス プリズム 6個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
26366964
品番
1550D
参考基準価格(税別)
¥3,340
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
世界中で愛される信頼のブランド「デュラレックス」の人気シリーズ。
材質
全面物理強化ガラス
容量(mL)
満水時:220、八分時:約140
高さ(mm)
85
口径(Φmm)
79
コード
41022955
底径(Φmm)
55
アズワン品番
65-0362-12