デュラレックス
デュラレックスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
デュラレックスの グラス・食器・カトラリー
デュラレックスの マグカップ・グラス・コップ
デュラレックス プリズム 6個入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
26366989
品番
1570D
参考基準価格(税別)
¥5,840
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
世界中で愛される信頼のブランド「デュラレックス」の人気シリーズ。
材質
全面物理強化ガラス
容量(mL)
満水時:330、八分時:約220
高さ(mm)
125
口径(Φmm)
81
コード
41022979
底径(Φmm)
55
アズワン品番
65-0362-14
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000