サイレントキャリーカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26367479 品番2400006196178
参考基準価格(税別)¥4,370 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ポリウレタン製サイレント車輪とキャリパーにアルミニウムを使用することにより、静かでスムーズな走行が可能になりました。旅行や出張、買い物など荷物が増えそうな時にも活躍します。

付属品ゴムベルト(約180cm) 材質キャリーバー:アルミニウム、荷台部分:スチール、車輪:ポリウレタン 質量(kg)約2.0 車輪径(Φmm)約95 耐荷重(kg)約40 生産国中国 アズワン品番65-0364-93 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×130×500 メーカー商品コード41155691 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×350×860/910/960 荷台有効寸法(幅W×奥行D)(mm)最大350×180

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする