布テープ No.159 1巻 159シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 26367969 品番 159-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

手切れが良くて使いやすい!

成分ゴム系粘着剤 材質スフ 厚さ(mm)0.23 テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)25 コード41187111 主な用途梱包 アズワン品番65-0365-75 テープタイプ手切れ可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする