ヤマコー
ヤマコーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ヤマコーの 卓上備品・テーブルウェア
ヤマコーの テーブルマット・コースター・鍋敷
洗える樹脂コースター 5枚入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
26368660
品番
14231
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥460
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
洗って何度も利用できるエコロジーなコースター。
材質
ポリ塩化ビニール
色
ホワイト
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
100×100×1
コード
41548110
質量(g/枚)
約6
アズワン品番
65-0371-54