サンノート
サンノートの 看板・POP・掲示用品
サンノートの ポップスタンド
サンノートの カードスタンド
カードスタンドT型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(12個)
注文コード
26368854
品番
17379
参考基準価格(税別)
¥3,270
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
両面が使用できるT型スタンドです。
仕様
中紙なし
材質
アクリル樹脂
厚さ(mm)
約2
サイズ
A6
寸法(幅W×高さH)(mm)
【カード収納】148×105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約148×52×107
アズワン品番
65-0371-90
入数
12個セット
メーカー商品コード
41555552