カードスタンドT型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(12個) 注文コード 26368879 品番 17355
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

両面が使用できるT型スタンドです。

仕様中紙なし 材質アクリル樹脂 厚さ(mm)約2 サイズA7 寸法(幅W×高さH)(mm)【カード収納】約105×74 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×52×77 アズワン品番65-0371-92 入数12個セット メーカー商品コード41555576

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする