リプライス
リプライスの 店舗運営用品
リプライスの キャッシャー/レジ・会計用品
リプライスの 電子レジスター/ドロワー
「ネコの目システム」発券機専用感熱ロール紙 5巻
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5巻)
注文コード
26368958
品番
RRP-01T
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
呼出し番号出力発券機の感熱ロール紙。
材質
感熱紙(普通保存)
幅(mm)
58
長さ(m)
65
外径(Φmm)
80
コード
41614754
アズワン品番
65-0373-18