三洋スーパースタンド
三洋スーパースタンドの 施設用家具・備品
三洋スーパースタンドの 受付・待合備品
三洋スーパースタンドの その他受付・待合備品
マガジンラック平置タイプ5段 幅700 MS-ST567シリーズ
(1件のレビュー)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26368994
品番
MS-ST567HB
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
最大15タイトルをスッキリ収納!
材質
スチール
質量(kg)
8.9
色
ブラック
サイズ
A4マガジン3列5段収納可能
耐荷重(kg)
本体:約40、棚板1段あたり:約4
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
648×288×38(1段)
コード
41728567
アズワン品番
65-0373-25
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×300×1045
棚板調整ピッチ(mm)
30
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000