鈴木プラスチックス
鈴木プラスチックスの 看板・POP・掲示用品
鈴木プラスチックスの ポップスタンド
鈴木プラスチックスの カードクリップ
マグネットPOPクリップバインダー 5個入 00-05シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
注文コード
26369448
品番
00-05-00042
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スチール面に取り付けてPOP訴求できます。
材質
PC、ポリアセタール、ステンレス、マグネット
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【マグネット部】32×32
開口寸法(mm)
(クリップ)10
アズワン品番
65-0377-30
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32(クリップ部75)×32×55
メーカー商品コード
41915066