ベーシックコーヒー碗皿 6客セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6個) 注文コード26369484 品番2402-k8
参考基準価格(税別)¥4,070 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

シンプルで飽きのこないデザインの業務用カップ。

仕様【ソーサーくぼみ】あり 材質磁器 ホワイト 容量(mL)満水時:170、八分時:140 質量(g)340 寸法(直径Φ×高さH)(mm)【カップ】72×68、、【ソーサー】148×20 コード41918616 アズワン品番65-0377-74

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする