まるき
まるきの テーブルウェア(卓上備品・食器)
まるきの 卓上備品・テーブルウェア
まるきの テーブルマット・コースター・鍋敷
ウッドコースター 10枚入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
26370279
品番
042273
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
グラスに貼りつきにくいコルク素材。お買い得10枚セット。
材質
天然木、コルク
形状
角
寸法(mm)
93×93×厚9
質量(g)
41
コード
42336273
アズワン品番
65-0387-82