色ホワイト
質量(kg)7.1
仕様取手取付左右選択可、【背面化粧】有
材質本体・棚板:プリント紙化粧繊維板、キャスター:ナイロン
幅(mm)470(取手含む)
高さ(mm)591
タイプ天板付
奥行(mm)343
段数2
棚板数(枚)1(可動/30mmピッチ)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)411×328×489
機能キャスターストッパー(2個)、配線機能(配線穴1箇所)
コード42395553
等分布荷重(kg)天板・可動棚板:約10、地板:約30
アズワン品番65-0390-23
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×341×18
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)411×294×18