色ホワイト
質量(kg)6.7
仕様取手取付左右選択可、【背面化粧】有
材質本体・棚板:プリント紙化粧繊維板、キャスター:ナイロン
幅(mm)620(取手含む)
高さ(mm)592
タイプ天板なし 薄型
奥行(mm)293
段数2
棚板数(枚)1(可動/30mmピッチ)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)561×271×506
機能キャスターストッパー(2個)、配線機能(配線穴1箇所)
コード42395577
等分布荷重(kg)可動棚板:7、地板:30
アズワン品番65-0390-25
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)561×244×18