サンビー
サンビーの 事務用品
サンビーの 医療事務用スタンプ
日付印プチコールPRO15ピンク PTP-15シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コード
42399834
注文コード
26370699
品番
PTP-15NP
参考基準価格(税別)
¥2,910
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
コード
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ピンクボディで優しい色合い。ストラップ穴付ですので使い勝手がよい
仕様
印面15mm 赤インク ピンクボディ
材質
再生ABS、再生POM、再生PBT
外寸(mm)
89×28
コード
42399834
書体
楷書
印字文字
受付
アズワン品番
65-0390-58