東急ハンズ
東急ハンズの 掃除用具
東急ハンズの 掃除ヘラ
ほこりトリ LMSセット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1パック(3枚)
注文コード
26370839
品番
2410002238154
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
ほこりが付きやすいシリコンゴムの特性を活かしてスイスイお掃除。テレビ台やパソコン周辺・棚などのほこりを取ります。水洗いして繰り返し使え、捺印マットやコースターとしても活躍します。
セット内容
L・M・Sサイズ各1枚入
材質
シリコンゴム
寸法(mm)
L:約92×88、M:約74×72、S:約48×46
色
L:ブラック、M:イエロー、S:ピンク
質量(g)
L/約19.5、M/約12.5、S/約4.7
コード
42409755
アズワン品番
65-0391-36
繰り返し・詰め替え
対応