人工植物 ライムポトス 高さ360

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26370857 品番642KU-008N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,720 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

シンプルな葉のデザインで置く場所を選びません。

材質幹:PE・スチール、葉:ポリエステルクロス、器:PP 質量(g)430 寸法(直径Φ×高さH)(mm)【容器】150×134 コード42413578 アズワン品番65-0391-46 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×360

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする