第一衛材
第一衛材の 紙おむつ・排泄関連
第一衛材の 軽失禁用品
フリーネ 昼・安心パッド 57枚入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(57枚)
注文コード
26370979
品番
DSK-95
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
股部にしっかりフィットするフィットギャザー。柔らかな素材でサラッと肌触りがよく、ズレ止めテープ付きでズレによるモレを防ぎます。
材質
ポリオレフィン系不織布、高分子吸水材、パルプ、ポリエチレン、ポリウレタン、スチレン、イソプレン等
シートサイズ(mm)
215×470
吸収量
約1回分
コード
42441120
アズワン品番
65-0393-05
吸収量(mL)
約200