岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 運搬機器
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 運搬台車
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナ台車
アングルキャリーLエラストマー車75L用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26371067
品番
-
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
現場で支持される定番品はコレ!
その他
折りたたみコンテナ75L用
材質
コーナーPP、LアングルPVC
色
Lコーナー黒、アングル青
質量(g)
2650
耐荷重(kg)
150
アズワン品番
65-0393-39
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
684×474×133