ベスト リゲル HW1253Aシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1着 グレイ×ピンク 注文コード26371776 品番HW1253A-12-9
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

2WAYストレッチのソフトな風合い。

仕様左胸箱ポケット・両脇フラップポケット(右側スマホ対応サイズ)・背ベルト付き グレイ×ピンク サイズ(号)9 混率(%)ポリエステル98/キュプラ2 肩幅(cm)33 着丈(cm)51 コード42547549 対応シーズンALL バスト(cm)89 アズワン品番65-0397-80 洗濯方法【家庭洗濯】可 性別女性用

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする