crocs
crocsの オフィスウェア
crocsの トップス オフィスウェア
crocsの ベスト オフィスウェア
ベスト リゲル HW1253Aシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー×ブルー
注文コード
26371828
品番
HW1253A-28-11
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
2WAYストレッチのソフトな風合い。
仕様
左胸箱ポケット・両脇フラップポケット(右側スマホ対応サイズ)・背ベルト付き
色
ネイビー×ブルー
サイズ(号)
11
混率(%)
ポリエステル98/キュプラ2
肩幅(cm)
34
着丈(cm)
52
コード
42547594
対応シーズン
ALL
バスト(cm)
93
アズワン品番
65-0397-85
洗濯方法
【家庭洗濯】可
性別
女性用
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000