あずま工芸
あずま工芸の 椅子
あずま工芸の ミーティングチェア
ルークチェア TDCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2脚)
注文コード
26372144
品番
TDC-9771WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
PVCレザーチェア。
色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
400×540×850
座面高さ(mm)
430
座面寸法(幅×奥行)(mm)
400×380
本体質量(kg)
5
材質
背・座(張り地)PVCレザー(中身)ウレタン、脚/スチール
質量(kg)
5
アズワン品番
65-0399-40
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×380
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×540×850
メーカー商品コード
42560357