ハピラ
ハピラの 事務用品
ハピラの カルテ収納
ハピラの カルテフォルダー
トレーキャビネット専用仕切り3枚セット HPF0503シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(3枚)
アズワン品番
65-0400-92
注文コード
26372327
品番
HPF0503-0010
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
小物などの整理に大活躍の仕切板
用途
浅型横用
材質
PS
色
半透明
質量(g)
150
コード
42614777
アズワン品番
65-0400-92
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
【外寸】229×30×2.5