サーマルロール紙 TRPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5巻) 注文コード26372616 品番TRP080-51H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,770
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

EPSONのレシートプリンタ対応の感熱ロールペーパー。

タイプ高保存 外径(Φmm)51 グレード【感熱紙】高保存 コード42708728 アズワン品番65-0407-58 引掛け穴内径(Φmm)12 紙幅(mm)80

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26372616 TRP080-51H 79422500 TRP080-51H TM-P80シリーズ用 サーマルレシートロール紙/高保存タイプ/80mm幅/5巻入り EPSON TM-P80シリーズ用 サーマルレシートロール紙/高保存タイプ/80mm幅/5巻入り EPSON 1箱(5巻) 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする