ライクイット
ライクイットの ポリ袋・ゴミ袋
ライクイットの ゴミ袋関連商品
シールズトラシュビン17ワイド ホワイト ゴミ箱
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26373018
品番
LBD-09GY
参考基準価格(税別)
¥2,810
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
積み重ねられるダストボックス。シールズ9.5(別売り)を積み重ね可能。
材質
ポリプロピレン・スチロール樹脂
色
ホワイト
質量(g)
1260
タイプ
フロントオープン・積み重ね可能
容量(L)
17
アズワン品番
65-0413-75
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×230×483
メーカー商品コード
42777076