サーマルロール紙 TRPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(3巻) 注文コード26373079 品番TRP080-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,780
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

EPSONのレシートプリンタ対応の感熱ロールペーパー。

適合機種TM-T88V-DT、TM-T70II-DT、TM-T88V-i、TMT-70-i、TM-L90-i、TM-T88V、TM-T70II、TM-T90II、TM-T20シリーズ、TM-L90、TM-T90KP、TM-H6000IV、TM-H5000II 種別感熱紙 長さ(m)約78 外径(Φmm)80 グレード【感熱紙】普通保存 コード42789345 アズワン品番65-0415-57 ロール幅(mm)80 引掛け穴内径(Φmm)12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26373079 TRP080-80 71372458 TRP080-80 サーマルロール紙 EPSON サーマルロール紙 EPSON 1個(3巻) 1,598 税込1,758 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする