シヤチハタ
シヤチハタの 事務用品
シヤチハタの 医療事務用スタンプ
Xスタンパー回転日付印 欧文日付 3号 XNDB-3/Hシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26373149
品番
XNDB-3/H-R
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
切手・小切手の押印に。日付や番号管理にとても便利な回転印。連続で押せて、作業効率アップ。
寸法(mm)
【押型】4×27
文字内容
欧文日付
本体寸法(mm)
50×28.5×91.4
コード
42854937
インク色
赤
書体
丸ゴシック体
文字サイズ
3号
アズワン品番
65-0420-28
印面種別
浸透印