フォーマルケース 12×60mm用 IB-FOシリーズ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コード43265862 注文コード26373867 品番IB-FO1202
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はコードなど11種類から選べます 他の種類を見る

樹脂に皮革風の型押しを施した印鑑ケース。印鑑直径12mm用

材質ABS樹脂 コード43265862 アズワン品番65-0435-87 適合寸法(mm)12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-09
用途:
良い商品でした。
メカガレージ金沢 様

良い商品でした。
安価ですが使えます。
お薦めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする