キングコーポレーション
ボーガスペーパー 538mm×50m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
26374409
品番
CSP001
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
簡易で大量使いの緩衝材に最適
材質
ラフ更紙
色
色指定なし
寸法(幅Wmm×長さLm)
538×50
コード
43347339
坪量(g/m
2
)
51
アズワン品番
65-0441-37