新タック化成
荷札シール
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(200枚)
1袋(200枚)
1袋
表示内容
取扱注意
取扱注意
われもの注意
納品書在中
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(200枚)
注文コード
26374680
品番
4530000103
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
荷物に貼って注意を促すシール
仕様
1シート2枚付
材質
上質紙(64g/m
2
)、セパレーター:上質紙(両面シリコン加工)
色
赤(1C)
寸法(縦×横)(mm)
175×58
表示内容
取扱注意
アズワン品番
65-0443-02
メーカー商品コード
43432974