新タック化成
荷札シール
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1袋
1袋(200枚)
1袋
表示内容
届先
取扱注意
われもの注意
納品書在中
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
26374707
品番
4530000023
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥400
荷物に貼って注意を促すシール
仕様
1シート2枚付
材質
上質紙(64g/m
2
)、セパレーター:上質紙(両面シリコン加工)
色
赤(1C)
寸法(縦×横)(mm)
175×58
表示内容
届先
アズワン品番
65-0443-05
メーカー商品コード
43433001