マルチ投入ボックス 白

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26374890 品番TH-4711
参考基準価格(税別)¥2,030 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ご意見箱や募金箱など、シーン別で使い分けできるボックス。丈夫な貼り表紙仕様で、軽量で持ち運びにも便利。見出し紙は「ご意見箱」「募金箱」「貴名受」「(無地)」の4種類が同梱されています。

仕様付属背見出し紙:「ご意見箱」「募金箱」「貴名受」「(無地)」の4種類 材質オレフィン素材貼表紙 質量(g)約320 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×90×200 コード43974214 アズワン品番65-0449-53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26374890
2024-05-24
用途:
展示会場での名刺入れ
サービス業

しっかりした作りで、展示会場の名刺入れとして利用させていただいてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする