マツシロ
マツシロの 袋・ラッピング用品
マツシロの 紙袋
マツシロの 手提袋
未晒しビニールカバーバッグ 10枚 62MBCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
26375145
品番
62MBC2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,780
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
クラフト色で自然な雰囲気の紙袋。ビニールが被せてあるので雨にも強く、長く使用できます。ハンドル穴のところは金属のハトメで補強されているので頑丈です。
仕様
ビニール被せ、【底ダンボール】底ボール有
材質
未晒クラフト120g/平方メートル
厚さ(mm)
10
色
クラフト
サイズ
大
寸法(縦×横)(mm)
440×330
コード
46905703
持ち手
PPカットロープ黒
マチ(mm)
110
アズワン品番
65-0459-59