未晒しビニールカバーバッグ 10枚 62MBCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード26375154 品番62MBC3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,140
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

クラフト色で自然な雰囲気の紙袋。ビニールが被せてあるので雨にも強く、長く使用できます。ハンドル穴のところは金属のハトメで補強されているので頑丈です。

仕様ビニール被せ、【底ダンボール】底ボール有 材質未晒クラフト120g/平方メートル 厚さ(mm)10 クラフト サイズ特大 寸法(縦×横)(mm)520×380 コード46905710 持ち手PPカットロープ黒 マチ(mm)120 アズワン品番65-0459-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする