曜日別特売
275000 無水エタノールP 500mL 健栄製薬 26375197

無水エタノールP 500mL

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード26375197品番275000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,720

換気扇・レンジ・オーブン・レンジまわりの壁等に!

容量(mL)500コード46912176有効成分エタノール99.5vol%含有アズワン品番65-0460-69

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2637519727500054847286-275000 無水エタノールP 健栄製薬 54847286無水エタノールP健栄製薬1本(400mL)
1,788
税込1,967
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2637519727500054847295-275000 無水エタノールIP 健栄製薬 54847295無水エタノールIP健栄製薬1本(400mL)
1,488
税込1,637
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26375197
2023-12-09
用途: 必需品です
農・林・水産業

マジック落書き消しや印刷物のインク落としなど使い道が多く役に立ちます。

対象商品 : 26375197
2023-11-02
用途: 汚れの清掃
山田設計事務所製造業

良く汚れが落ち、快適に感じています。
垢の付いた革手袋を清掃しましたが、綺麗に汚れが落ちました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする