曜日別特売

ステリ・アップSタイプ 3000L分/ケース (軽減税率)

ステリ・アップSタイプ 3000L分/ケース (軽減税率) - 大一産業ステリ・アップSタイプ 3000L分/ケース (軽減税率) - 大一産業

ステリ・アップは「粉末タイプの新しい弱酸性水生成剤」です。ウイルス感染・食中毒対策としてご利用頂いております。サルモネラ菌、O-157、MRSA等の食中毒原因菌や食中毒ウイルス、芽胞菌、多剤耐性菌などに対しても広く効果が認められています。また、次亜塩素酸ナトリウムの半分以下の塩素濃度で同等の効果を実現できるため、使用時の塩素特有のイヤな臭い、手荒れ、備品の劣化等の軽減や塩素濃度の希釈の煩わしさを自動化ができます。今、お使いの水道蛇口に専用自動希釈器S-MIXを取りつけるだけで簡単に50ppmの弱酸性水が作れます。飲食店・スーパーマーケット・給食センター・食品加工場はもちろん学校、保育所、老健、ホテル、旅館、イベントホールなど様々な現場でご利用いただいております。現場のお客さまから、「希釈が簡単になった」「嫌な塩素臭が少なくなった」「除菌(拭き上げ作業時)の手荒れがなく安心」「すすぎが簡単」「作業効率が良くなりコスト削減になった」「マニュアル化しやすい」等多くのお声を頂いております。【特徴1】保存が簡単で経済的。1箱で3000Lの弱酸性水を生成できます。【特徴2】簡単に除菌水が生成できます。専用自動希釈器が自動希釈するため、濃度管理が簡易です。【特徴3】強い除菌力・安全性を両立。塩素化合物のHOCL(次亜塩素酸)の溶存比率が高いため、塩素濃度が低くても強い除菌力を発揮します。【特徴4】食品添加物助剤で安全・安心【特徴5】水で濡れた箇所でも効果を実現。
小さい投資で大きな効果のステリ・アップ!ぜひ、お手元に。

用途
学校、保育園、老健、ホテル、旅館、イベントホール・食品工場、飲食店、スーパーマーケット、給食センターなどの施設全般の除菌・感染対策・食中毒対策に
セット内容
A剤(次亜塩素酸カルシウム)12g、B剤(pH調整剤)15.2g 各30袋入り
内容量
1箱
関連資料:(1.3MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79772790-
オープン
¥17,980
¥19,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
全国数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,500/税込¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする