TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 施設用家具・備品
TENMA(天馬)の 保管庫 施設用
TENMA(天馬)の 収納ケース・コンテナー
プロフィックス カバゾコ モノ 30
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26375276
品番
110010799
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,960
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
引出しの落下を防止する引出ストッパー付。上下にワイドな引手部付きで、上からでも下からでも手を掛けられます。30は、60の上にピッタリ2個乗せられます。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
【許容内容物】4
色
ホワイト
質量(g)
1300
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×320×140
寸法(cm)
30×40×22
コード
46987549
最大積載段数
3段
アズワン品番
65-0463-59
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。