ハッカ油P 20mL

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26375714 品番345085
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥928
販売価格(税別)
859

ハッカ油には特有のスーッとした清涼感がある他、防虫効果、消臭効果、除菌効果、リラックス効果などさまざまな効果があるとされています。虫よけや、清涼、お風呂やお部屋の芳香、アロマなど様々に使えます。

タイプ滴下式 内容量(mL)20 分類食品添加物 主成分1mL中ハッカ油1mL含有 寸法(縦×横×奥行)(mm)75×35×35 アズワン品番65-0468-25 使用期限4年 メーカー商品コード47885578

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26375714
2024-04-29
用途:
害虫避け
製造業

ベランダのクーラ室外機と壁の隙間にコウモリのふんが落ちていた為、コウモリが入り込まないように、エタノールと水で希釈したものを瓶に入れて置いてます。
今のところ来なくなったみたいです。

対象商品:
26375714
2023-12-17
用途:
カメムシ対策
サービス業

多少住めてスプレーで網戸などに塗布。天然由来なので安心して使用できる。

対象商品:
26375714
2023-09-07
用途:
かゆみ止め
サービス業

朝夕は蚊が元気すぎて食われまくり。かゆみ止めをたくさん欲しくなって
スプーン一杯のワセリンとハッカ油数滴混ぜて小分けしてあちこち置きました。医薬品ほど効果はないけどヒリヒリもなく穏やかな効き目でなんども塗れます。個人的な感想です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする