日本ロイヤル
日本ロイヤルの 店舗運営用品
日本ロイヤルの キャッシャー/レジ・会計用品
日本ロイヤルの 電子レジスター/ドロワー
普通紙ロールペーパー 5巻
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(5巻)
注文コード
26376798
品番
45x80x17.5
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
汎用普通紙ロールペーパー。
材質
上質紙
幅(mm)
45
長さ(m)
【ロール】約58
内径(Φmm)
【穴】17.5
外径(Φmm)
80
コード
50476671
アズワン品番
65-0486-47