日本ロイヤル
日本ロイヤルの 店舗運営用品
日本ロイヤルの キャッシャー/レジ・会計用品
日本ロイヤルの 電子レジスター/ドロワー
サーマルロール 普通保存
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(5巻)
注文コード
26376850
品番
58x70x12/75
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
普通存(保存期間約3から5年)の感熱タイプのレジロール。
材質
感熱紙
幅(mm)
58
サイズ
58×70×12
長さ(m)
50
内径(Φmm)
【穴】12
外径(Φmm)
70
コード
50476749
アズワン品番
65-0486-52
入数
5巻