耐久性オリコン フタ一体型 40L

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26376868 品番55117000TMBL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,690 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

40リットルタイプの便利な折りたたみコンテナです。フタにロックがついているので輸送時により安心してお使いいただけます。

容量(L)40(実容量:41.7) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×289 ブルー 種別551170 材質PP 質量(g)2780 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)492×334×254 フタ一体型 コード50476794 アズワン品番65-0486-54 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×366×289 許容質量(kg)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする