金沢車輌
ミニ連結台車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
26376895
品番
R-100
参考基準価格(税別)
¥4,480
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
100kgまで積めるミニサイズ平台車。タテヨコの連結も可能です。保管時は積み重ねることもできます。
耐荷重(kg)
100
質量(kg)
1.09
色
ブルー
仕様
前輪・後輪ともに自在
材質
本体:ポリプロピレン、キャスター:ノンカーボンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
305×435×88
アズワン品番
65-0488-10
メーカー商品コード
50618347
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000