日本ロイヤル
日本ロイヤルの 店舗運営用品
日本ロイヤルの キャッシャー/レジ・会計用品
日本ロイヤルの 電子レジスター/ドロワー
サーマルロール 普通保存
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(3巻)
注文コード
26376938
品番
サーマル8080
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
普通存(保存期間約3から5年)の感熱タイプのレジロール。
材質
感熱紙
幅(mm)
80
サイズ
80×72×12
長さ(m)
63
内径(Φmm)
【穴】12
外径(Φmm)
72
コード
50681068
アズワン品番
65-0488-95
入数
3巻