SURE(石崎電機製作所)
SURE(石崎電機製作所)の 研究関連用品・実験用必需品
SURE(石崎電機製作所)の 実験関連品
スタンドシーラー NLシリーズ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
お客様組立品
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
26377297
品番
NL-303PS-10
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
両手で袋を持ったまま足踏み操作で圧着できます。
大きめの袋のシールに適しています。
冷却タイマーの採用により、安定したシール作業が可能です。
材質
【ヒーター部】ニクロム
質量(kg)
25.5
電源(V)
AC100/1180W
本体寸法(mm)
370×420×1020
電源コード(m)
1.8
加熱方式
瞬間通電
接着部の温度(℃)
250
シール能力(mm)
0.6以下(ポリエチレン2枚以上の厚み)
アズワン品番
65-0505-45
シール寸法(幅W×長さL)(mm)
10×300